FISCHER ITALIA - FIS00504280 SDS PLUS I M-HOHL 22/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Schneidenbreite - 22 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4048962062106
Artikelnummer
FIS00504280
Herstellernummer
00504280
Hersteller
FIS
Ausführung:
sonstige
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Schneidenbreite:
22 mm
Gesamtlänge:
250 mm
ScalpelloScalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS MaxVantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali.Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelleSpecifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 250; Tipo: Sgorbia; Larghezza - B - [mm]: 22; Riferimenti:EAN: 4048962062106Codice fischer: 504280