FISCHER ITALIA - FIS00504259 SDS MAX IV 35/1200/1320 - 00504259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 35 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 1200 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061949
Artikelnummer
FIS00504259
Herstellernummer
00504259
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
1200 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


