FISCHER ITALIA - FIS00504245 SDS MAX IV 30/250/370 - 00504245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 30 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 250 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061840
Artikelnummer
FIS00504245
Herstellernummer
00504245
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
30 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
250 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein