Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504242 SDS MAX IV 28/550/670 EX COD.5

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504242 SDS MAX IV 28/550/670 EX COD.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 28 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 550 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962061819

Artikelnummer

FIS00504242

Herstellernummer

00504242

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

28 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

550 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Schaftdurchmesser:

28 mm

Gesamtlänge:

670 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per calcestruzzo SDS Max II / SDS Max IVPunta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS MaxVantaggi: L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori. La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sullageometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli Punta a 4 taglienti in carburo. Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 670; Lunghezza utile: 550; Diametro foro - d0 - [mm]: 28; Riferimenti:EAN: 4048962061819Codice fischer: 504242