FISCHER ITALIA - FIS00504229 SDS MAX IV 24/400/520 - 00504229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 24 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061734
Artikelnummer
FIS00504229
Herstellernummer
00504229
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
24 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
24 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


