Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00504217 SDS MAX IV 20/400/520 - 00504217

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00504217 SDS MAX IV 20/400/520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 20 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962061659

Artikelnummer

FIS00504217

Herstellernummer

00504217

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

20 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Schaftdurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

520 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Punta per calcestruzzo SDS Max II / SDS Max IVPunta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS MaxVantaggi: L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori. La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sullageometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli Punta a 4 taglienti in carburo. Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 520; Lunghezza utile: 400; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Riferimenti:EAN: 4048962061659Codice fischer: 504217