FISCHER ITALIA - FIS00504200 SDS MAX IV 16/800/920 - 00504200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 800 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061581
Artikelnummer
FIS00504200
Herstellernummer
00504200
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
800 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


