FISCHER ITALIA - FIS00504198 SDS MAX IV 16/200/340 - 00504198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 200 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4048962061567
Artikelnummer
FIS00504198
Herstellernummer
00504198
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


