FISCHER ITALIA - FIS00503233 SXR 6X60 WZ LS - 00503233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 30 mm
Länge - 60 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4048962055498
Artikelnummer
FIS00503233
Herstellernummer
00503233
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Fissaggio prolungato SXR WZ IsTassello prolungato in nylon con vite T.S.P. impronta pozdriveMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo = C12/15 Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo cellulare Blocchi isolati termicamente Pietra naturale a struttura densa Pannelli solidi in gessoVantaggi: Ridotta profondità di posa: lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondità di ancoraggio di appena 50 mm, garantendo quindi un risparmio di tempo. Permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Tutti i tipi di viteria: la speciale combinazione di tasselli e viti garantisce la migliore soluzione a tutte le necessità . Ampia gamma: permette di avere a disposizione il tassello corretto per ogni applicazione. Facciate strutturali: omologato per applicazioni strutturali di facciate su muratura. Disponibile preassemblato e non preassemblato. Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.Applicazioni: Facciate, soffitti e sottostrutture per tetti in legno e in metallo Serramenti Porte e cancelli Quadri elettrici/li> Canaline Cornici in legno Porte tagliafuocoFunzionamento: Il tassello SXR è adatto per installazioni passanti. Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30; Profondità foro min perinstallazione passante - h2 - [mm]: 70; Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 30; Attacco utensile: PZ2; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:EAN: 4048962055498Codice fischer: 503233
Riferimenti:EAN: 4048962055498Codice fischer: 503233


