FISCHER ITALIA - FIS00501442 PO M 6X24 TASSELLO IN OTTONE - 00501442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Messing
Länge - 24 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Min. Bohrlochtiefe - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001132014424
Artikelnummer
FIS00501442
Herstellernummer
00501442
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Messing
Länge:
24 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Selbstbohrend:
nein
Fissaggio in ottone POTassello femmina in ottone con filettatura metrica internaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un'installazione veloce. La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell'installazione. La filettatura metrica interna permette l'utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità .Applicazioni: Mensole per scantinati Sottostrutture leggere in legno o metallo Scatole di controllo Binari per tendeFunzionamento: PO è idoneo per installazioni non passanti. Avvitando la vite metrica si provoca l'espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato. Calcolare la lunghezza della vita per un'installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell'oggetto da fissare = lunghezza min della vite. Idoneo per viti metriche e per barre filettate. Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell'installazione.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità min foro - td - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 24; Profondità di avvitamento - s - [mm]: 24; Riferimenti:EAN: 8001132014424Codice fischer: 501442


