FISCHER ITALIA - FIS00501438 PO S8 TASSELLO IN OTTONE - 00501438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Messing
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8001132014387
Artikelnummer
FIS00501438
Herstellernummer
00501438
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Messing
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Fissaggio in ottone POSTassello femmina in ottone con doppia ite metrica-filetto legnoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Elementi in legnoVantaggi: Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un'installazione veloce. La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell'installazione. La filettatura metrica interna permette l'utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità.Dotato di vite zincata a doppia filettatura: la filettatura metrica per l'espansione del fissaggio e filettatura legno per un robusto fissaggio di componenti in legno.Applicazioni: Mensole per scantinati Sottostrutture leggere in legno o metallo Scatole di controllo Binari per tende Colonnine in legno Balaustre e ringhiere in legno di scaleFunzionamento: PO è idoneo per installazioni non passanti. Avvitando la vite metrica si provoca l'espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato. Calcolare la lunghezza della vita per un'installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell'oggetto da fissare = lunghezza min della vite. Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell'installazione. Dopo che il fissaggio in ottone è espanso, avvitare il componente in legno sulla filettatura che sporge dal supporto.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 8; Profondità min foro - td - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30; Profondità di avvitamento - s - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132014387Codice fischer: 501438


