FISCHER ITALIA - FIS00501216 SCH 32-42 FISSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 32...42 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001132012161
Artikelnummer
FIS00501216
Herstellernummer
00501216
Hersteller
FIS
Durchmesser:
32...42 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Clip fissatubo a sella SCHFissatubo chiuso in nylonMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressionedelle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o caviFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto. Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.Specifiche tecniche: Dimensione tubazione isolata: 22 x 1 - 22 x 1,5; Range di serraggio - D - [mm]: 32 - 42; Riferimenti:EAN: 8001132012161Codice fischer: 501216