Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00501185 COLLARE D16

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501185 COLLARE D16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132011850

Artikelnummer

FIS00501185

Herstellernummer

00501185

Hersteller

FIS

Collare distanziatore per tubiIl collare distanziatore in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistratoFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni.Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Range di serraggio - D - [mm]: 16; Riferimenti:EAN: 8001132011850Codice fischer: 501185