Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00501134 CPT 1-1/4 COLLARE - 00501134

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 39...43 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132011348

Artikelnummer

FIS00501134

Herstellernummer

00501134

Hersteller

FIS

Geeignet für Rohrdurchmesser:

39...43 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VCollare per tubi CPT completo di vite e tasselloMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire iltassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 Collare; Profondità min foro - td - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Tassello: SX 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 28 x 2,5; Vite doppia: M 8 x 90; Riferimenti:EAN: 8001132011348Codice fischer: 501134