FISCHER ITALIA - FIS00501131 CPT 1/2 COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...22 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001132078679
Artikelnummer
FIS00501131
Herstellernummer
00501131
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19...22 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VCollare per tubi CPT completo di vite e tasselloMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPT completo di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire iltassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 Collare; Profondità min foro - td - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Tassello: SX 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 23 x 2; Vite doppia: M 8 x 90; Riferimenti:EAN: 8001132011317Codice fischer: 501131