FISCHER ITALIA - FIS00501107 TF 8/85T MENSOLE PER RADIATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
30 ST
EAN
8001132011072
Artikelnummer
FIS00501107
Herstellernummer
00501107
Hersteller
FIS
Mensola per radiatori tubolari TC / TX / TF / RTLa mensola bianca per radiatori tubolariMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongessoVantaggi: Le mensole TC e TX sono plastificate bianche per attutire i rumori, le mensole TF e RT sono verniciate bianche. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore. Le mensole TC e TX permettono la regolazione verticale del radiatore per un facile allineamento delle staffe. Le mensole TX sono dotate dei tasselli in nylon SX 8 che garantiscono tenute elevate. Le mensole TC sono dotate dei fissaggi metallici per lastre e pannelli HM e sono progettate e testate per lastre di cartongesso singole e doppie. Le mensole TF sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole RT sono fissaggi a scomparsa a basso impatto estetico.Applicazioni: Fissaggio di radiatori tubolariFunzionamento: Mensole TC e TX: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 fissaggi di ciascun profilo di supporto. Forare il materiale di supporto. Utilizzare i fissaggi metallici HM per lastre di cartongesso, oppure i fissaggi in nylon SX per materiali pieni e semipieni. Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffa della mensola fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nel profilo di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondità . Applicare icoperchi in plastica bianca sulla sommità dei profili di supporto. Agendo sulla vite a testa bombata regolare l'altezza finale della staffa. Mensole TF e RT: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnarela posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 12 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo ¿8,8 mm; Profondità min foro - td - [mm]: 85; Lunghezza utile: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Colore: Bianco RAL 9010; Numero colonne: 2/3; Riferimenti:EAN: 8001132011072Codice fischer: 501107