FISCHER ITALIA - FIS00501087 TF7/75 B MENSOLE PER RADIATORI - 00501087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
30 ST
EAN
8001132010877
Artikelnummer
FIS00501087
Herstellernummer
00501087
Hersteller
FIS
Mensola per radiatori in ghisa TFMensola per radiatore in ghisaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: Le mensole TF 7 sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Diverse lunghezze per le diverse dimensioni dei radiatori. Le mensole TF 7 sono verniciate bianche e sono dotate di boccola copriforoin ABS bianco. Le mensole TF 7 hanno sezione elittica. Questo permette l'installazione di diverse tipologie di radiatori.Applicazioni: Fissaggio di radiatori in ghisaFunzionamento: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 16 x 90 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Lunghezza utile: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Colore: Bianco RAL 9010; Numero colonne: 2/3; Riferimenti:EAN: 8001132010877Codice fischer: 501087


