Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00501023 L PLUS-TRAVERSA DIRITTA X SANI - 00501023

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00501023 L PLUS-TRAVERSA DIRITTA X SANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132010235

Artikelnummer

FIS00501023

Herstellernummer

00501023

Hersteller

FIS

Sistema preassemblato L Plus / LC PlusTelaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesiMateriali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo. L plus con traversa dritta per l'utilizzo bidet o WC con posizionamento laterale della cassetta. Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi. Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso. Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti.Applicazioni: WC e bidet sospesi su pareti portantiFunzionamento: Inserire le barre M12 con la protezione rossa. Fissare la staffa all'interasse necessario. Installare nella parete e rinzaffare. Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK.Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 600; Larghezza - L2 - [mm]: 200; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti:EAN: 8001132010235Codice fischer: 501023