Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500934 GM 12 O CON OCCHIOLO - 00500934

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500934 GM 12 O CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Bohrlochdurchmesser - 22 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 100 mm

  • Selbstbohrend - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8001132009345

Artikelnummer

FIS00500934

Herstellernummer

00500934

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

22 mm

Min. Bohrlochtiefe:

100 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante in ghisa GM con occhioloL'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con occhioloMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietranaturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte.Applicazioni: Costruzioni metalliche Tiranti MacchinariFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 16; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100; Adatto per: 33; Diametro vite - ds - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 75; Riferimenti:EAN: 8001132009345Codice fischer: 500934