FISCHER ITALIA - FIS00500931 GM 6 O CON OCCHIOLO - 00500931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Selbstbohrend - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132009314
Artikelnummer
FIS00500931
Herstellernummer
00500931
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante in ghisa GM con occhioloL'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con occhioloMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietranaturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte.Applicazioni: Costruzioni metalliche Tiranti MacchinariFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 11; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 28; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 60; Adatto per: 20; Diametro vite - ds - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 47; Riferimenti:EAN: 8001132009314Codice fischer: 500931


