Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500922 GM 8 S CON VITE TE - 00500922

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500922 GM 8 S CON VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - sonstige

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 15 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132009222

Artikelnummer

FIS00500922

Herstellernummer

00500922

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

sonstige

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Min. Bohrlochtiefe:

70 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante in ghisa GM con vite T.E.L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con vite testa esagonale cl. 8.8.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte.Applicazioni: TirantiFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132009222Codice fischer: 500922