FISCHER ITALIA - FIS00500904 GM 12 TASSELLO IN GHISA - 00500904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - sonstige
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Min. Bohrlochtiefe - 100 mm
Selbstbohrend - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8001132009048
Artikelnummer
FIS00500904
Herstellernummer
00500904
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante in ghisa GML'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturaliMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte.Applicazioni: Costruzioni metalliche MacchinariFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Riferimenti:EAN: 8001132009048Codice fischer: 500904


