Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500903 GM 10 TASSELLO IN GHISA - 00500903

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500903 GM 10 TASSELLO IN GHISA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - sonstige

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 80 mm

  • Selbstbohrend - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132009031

Artikelnummer

FIS00500903

Herstellernummer

00500903

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

sonstige

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante in ghisa GML'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturaliMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte.Applicazioni: Costruzioni metalliche MacchinariFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti:EAN: 8001132009031Codice fischer: 500903