Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500748 FRSN 166-175 M10/M12 - 00500748

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500748 FRSN 166-175 M10/M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962002430

Artikelnummer

FIS00500748

Herstellernummer

00500748

Hersteller

FIS

Collare per tubi FRSNIl collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µmDado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceApplicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 201; Altezza Z - Z -[mm]: 110; Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50; Filettatura - A - : M 10 / M 12; Range di serraggio - D - [mm]: 166 - 175; Vite di bloccaggio: M 8; Larghezza - B - [mm]: 211; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5;Riferimenti:EAN: 4048962002430Codice fischer: 500748