FISCHER ITALIA - FIS00500634 SLM 12 O CON OCCHIOLO - 00500634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Min. Bohrlochtiefe - 95 mm
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8001132006344
Artikelnummer
FIS00500634
Herstellernummer
00500634
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante con corpo espandente SLM con occhioloL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: TirantiFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 15; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 90; Adatto per: 33; Diametro vite - ds - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 75; Riferimenti:EAN: 8001132006344Codice fischer: 500634


