FISCHER ITALIA - FIS00500632 SLM 8 O CON OCCHIOLO - 00500632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Min. Bohrlochtiefe - 65 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132006320
Artikelnummer
FIS00500632
Herstellernummer
00500632
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante con corpo espandente SLM con occhioloL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: TirantiFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 11; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 34; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 95; Adatto per: 22; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132006320Codice fischer: 500632


