FISCHER ITALIA - FIS00500603 SLM10 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Packung
25 ST
EAN
8001132006030
Artikelnummer
FIS00500603
Herstellernummer
00500603
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante con corpo espandente SLML'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziateFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SLM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti:EAN: 8001132006030Codice fischer: 500603


