FISCHER ITALIA - FIS00500523 FA 12X135 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 120 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8001132005231
Artikelnummer
FIS00500523
Herstellernummer
00500523
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
120 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante a espansione FAL'ancorante in acciaio con dado ciecoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso.Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggereFunzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio.Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 50; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 135; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 120; Riferimenti:EAN: 8001132005231Codice fischer: 500523


