Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500511 FA 8X70 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500511

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500511 FA 8X70 TASSELLO IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 65 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132005118

Artikelnummer

FIS00500511

Herstellernummer

00500511

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

65 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a espansione FAL'ancorante in acciaio con dado ciecoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso.Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggereFunzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio.Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 75; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 65; Riferimenti:EAN: 8001132005118Codice fischer: 500511