FISCHER ITALIA - FIS00500412 SBS 9/2 CON GANCIO MEDIO - 00500412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 45 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132004128
Artikelnummer
FIS00500412
Herstellernummer
00500412
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
45 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Fissaggio metallico a espansione SBS 9/2Fissaggio metallico con gancio medioMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti:EAN: 8001132004128Codice fischer: 500412


