Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500405 SBS 8/5 CON VITE DOPPIA

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500405 SBS 8/5 CON VITE DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132004050

Artikelnummer

FIS00500405

Herstellernummer

00500405

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

Fissaggio metallico a espansione SBS 8/5Fissaggio metallico con vite doppia M 4Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Sporgenza barra - lb - [mm]: 35; Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 8001132004050Codice fischer: 500405