Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500403 SBS 8/3 CON OCCHIOLO - 00500403

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500403 SBS 8/3 CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132004036

Artikelnummer

FIS00500403

Herstellernummer

00500403

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

Fissaggio metallico a espansione SBS 8/3Fissaggio metallico con occhiolo chiusoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132004036Codice fischer: 500403