Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500402 SBS 8/2 CON GANCIO MEDIO - 00500402

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500402 SBS 8/2 CON GANCIO MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132004029

Artikelnummer

FIS00500402

Herstellernummer

00500402

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Bohrlochtiefe:

50 mm

• Tassello in acciaio disponibile nelle misure: 8 e 9 mm di diametro.• L’espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l’accessorio.Con gancio medio