FISCHER ITALIA - FIS00500401 SBS 8/1 CON OCCHIOLO APERTO - 00500401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 40 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132004012
Artikelnummer
FIS00500401
Herstellernummer
00500401
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Fissaggio metallico a espansione SBS 8/1Fissaggio metallico con occhiolo apertoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132004012Codice fischer: 500401


