Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500394 SBN 9/4 CON VITE - 00500394

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500394 SBN 9/4 CON VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schraube - ja

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Dübellänge - 43 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8001132003947

Artikelnummer

FIS00500394

Herstellernummer

00500394

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schraube:

ja

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Dübellänge:

43 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Mit Gewinde:

ja

Fissaggio per lastre SB NIl fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavitàMateriali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni)Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione.Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interneFunzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 55; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti:EAN: 8001132003947Codice fischer: 500394