FISCHER ITALIA - FIS00500392 SBN 9/2 CON GANCIO MEDIO - 00500392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schraube - ja
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Dübellänge - 43 mm
Packung
200 ST
Produktserien
EAN
8001132003923
Artikelnummer
FIS00500392
Herstellernummer
00500392
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schraube:
ja
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Dübellänge:
43 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Mit Gewinde:
ja
Fissaggio per lastre SB NIl fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavitàMateriali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni)Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione.Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interneFunzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 16; Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 63; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti:EAN: 8001132003923Codice fischer: 500392


