FISCHER ITALIA - FIS00500372 SB 12/L2 C/DISTANZIALE E GANCI - 00500372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132003725
Artikelnummer
FIS00500372
Herstellernummer
00500372
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5...5 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
57 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
67 mm
Fissaggio a espansione SB 12 L 2Con gancio medioMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sullasuperficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeriFunzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 5; Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 67; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 57; Riferimenti:EAN: 8001132003725Codice fischer: 500372


