FISCHER ITALIA - FIS00500354 SB 9/L4 CON DISTANZIALE E VITE - 00500354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132003541
Artikelnummer
FIS00500354
Herstellernummer
00500354
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
52 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
62 mm
Fissaggio a espansione SB 9 L 4Con vite t.s.c. taglio combinatoMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeriFunzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 4; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 62; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52; Spessore strato non portante max - tfix,0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 8001132003541Codice fischer: 500354


