Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500272 S 6 CV CON VITE - 00500272

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500272 S 6 CV CON VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132002728

Artikelnummer

FIS00500272

Herstellernummer

00500272

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

45 mm

Fissaggio in nylon SC-VTassello in nylon con collarino con viteMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura densaVantaggi: Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo . La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazioneApplicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettricheFunzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 40; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 4,5 x 40; Diametro foro- d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 8001132002728Codice fischer: 500272