FISCHER ITALIA - FIS00500210 SX 6 DV CON DOPPIA VITE - 00500210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132002100
Artikelnummer
FIS00500210
Herstellernummer
00500210
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Rand:
ja
Collare distanziatore per tubiIl collare distanziatore in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistratoFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni.Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132002100Codice fischer: 500210


