FISCHER ITALIA - FIS00098816 FT 20 FISSATUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001132076491
Artikelnummer
FIS00098816
Herstellernummer
00098816
Hersteller
FIS
Clip fissatubo aperto FTFissatubo aperto in nylonMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Un solo componente. Foro ad asola per una semplice e veloce regolazione del fissaggio a parete. Temperatura di posa: -10°C +50°C.Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Indicatore per l'allineamento. Guida per installazioni in canaline. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni Inserire il tassello idoneo, posizionare il fissatubo e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 29; Lunghezza - l - [mm]: 28; distanza tubo - parete: 10; Range di serraggio - D - [mm]: 20; Diametro tubo esterno: 20; Larghezza - B - [mm]: 16; Riferimenti:EAN: 8413159988167Codice fischer: 98816