FISCHER ITALIA - FIS00097070 BARRA FHB II-A L M16X160/100 - 00097070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 298 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Stahl
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4006209970706
Artikelnummer
FIS00097070
Herstellernummer
00097070
Hersteller
FIS
Länge:
298 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Stahl
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00097070 - BARRA FHB II-A L M16X160 100


