FISCHER ITALIA - FIS00096845 FIALA FHB II-P 16X160 - 00096845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
4006209968451
Artikelnummer
FIS00096845
Herstellernummer
00096845
Hersteller
FIS
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Barre multicono FHB II-A L e fiale FHB II-P/PFFiala di resina in vetroMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessuratoIdoneo anche per: Calcestruzzo C12/15Vantaggi: Il sistema Highbond FHB II raggiunge i più elevati valori di carico in calcestruzzo fessurato. Così sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole. La resina in cartuccia FIS HB e le fiale FHB II-P/PF offrono le stesse prestazioni e possono essere utilizzate con gli ancoranti FHB II-A S (versione corta) o L (versione lunga). E' quindi possibile scegliere la soluzione più economica in base ai requisiti richiesti. La resina pre-dosata in fiala FHB II-P/PF può essere utilizzata in fori non puliti. Questo la rende una soluzione economica e rapida. Rappresenta la soluzione perfetta per poche installazioni o applicazioni sommerse. La speciale formulazione utilizzata nella fiala FHB II-PF assicura un'installazione particolarmente rapida. La dimensione della cartuccia della resina a iniezione FIS HB si adatta bene per installazioni in serie.Applicazioni: Balaustre Facciate Scale Staffaggi metallici Macchinari Installazione di serbatoi Piloni Protezioniantiurto Costruzioni metalliche Costruzioni in legnoFunzionamento: FHB II è un ancorante chimico a controllo di coppia per installazione passante e non passante. La barra di ancoraggio può essere installata con la resina in cartuccia FIS HB oppure con la resina in fiala FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED ed è saldamente ancorata nel foro. Quando si serra il dado esagonale, i coni della barra di ancoraggio sono richiamati contro il guscio di resina, che si espande contro la parete del foro. La resina vinilestere senza stirene sigilla completamente il foro. Quando si utilizza la resina in fiala, installare la barra di ancoraggio attraverso un movimento a roto-percussione utilizzando un martello perforatore. Utilizzare l'utensile dimontaggio RA-SDS, art. n° 62420.Specifiche tecniche: Adatto per: FHB II-A L M 16 x 160; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 160; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Profondità foro - h0 - [mm]: 175; Riferimenti:EAN: 4006209968451Codice fischer: 96845


