Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00095703 BARRA RG M10X250 - 00095703

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00095703 BARRA RG M10X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209957035

Artikelnummer

FIS00095703

Herstellernummer

00095703

Hersteller

FIS

Länge:

250 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

sonstige

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00095703 - BARRA RG M10X250