FISCHER ITALIA - FIS00094871 FAZ II 8/10 TASSELLO ACCIAIO - 00094871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Max. Klemmdicke - 10 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4006209948712
Artikelnummer
FIS00094871
Herstellernummer
00094871
Hersteller
FIS
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
FAZ II ancorante con fascetta espandente L'ancorante ad espansione potente e flessibile, per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismicheMateriali di supporto: Materiali di supportoApprovato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Idoneo anche per: Calcestruzzo C12/15 e C80/95 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Con la nuova certificazione Benestare Tecnico Opzione 1, sono stati migliorati fortemente i carichi a trazione e a taglio. Per questo motivo è possibile ridurre i punti di fissaggio e la dimensione delle piastre di ancoraggio.Il primo ancorante in metallo ad espansione ad aver ottenuto la Certificazione Europea anche nella versione M6 sia zincato che inossidabile. FAZ II, FAZ II HBS (con rondella conforme alla norma per le costruzioni in legno DIN 1052) e FAZ II H (con dado cieco) possiedono due profondità di ancoraggio (standard e ridotta). Le caratteristiche della versione corta ""K""comporta fori più corti con notevole risparmio di tempo, minimizza lo sforzo necessario per la foratura diminuendo il numero di colpi di martello necessari per l'installazione. La collaudata fascetta di espansione permette le più elevate capacità di carico. In questo modo sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre di ancoraggio più piccole. Il nuovo dado cieco permette applicazioni con un miglior effetto estetico, oltre a garantire un'installazione a regola d'arte. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche o l'utilizzo di punte cave.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli Facciate Costruzioni in legnoFunzionamento: Idoneo per installazione passante e non passante ed è anche per installazione distanziata grazie alla lunga filettatura.Nel caso di FAZ II H l'inserimento del corpo nel foro, si esegue come di consueto con un martello, accertandosi di lasciare una precisa sporgenza del filetto. Quando si applica lacoppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. L'ancorante è installato correttamente una volta raggiunta la coppia di installazione prestabilita. In caso di installazione in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo del tassello e il foro dell'oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM, FIS HB o FIS SB. Per un riempimento ottimale utilizzare l'opportuno disco di riempimento FFD (opzionale).Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 38; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 75; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Certificazione sismica: C1; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Spessore fissabile max hef,stand/hef,red - tfix - [mm]: 10/20; Riferimenti:EAN: 4006209948712Codice fischer: 94871


