FISCHER ITALIA - FIS00091506 FRS 108-116 M8/M10 -EX COD.776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 108...116 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4006209915066
Artikelnummer
FIS00091506
Herstellernummer
00091506
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
108...116 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
ja
Collare per tubi FRSIl collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µmDado di connessione:resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13Vite di bloccaggio:vite testa piatta con croceMateriale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza siliconeIsolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -40 °C ÷ +100 °CDurezza: 55 ± 5° Shore AComportamentoa fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 140; Altezza Z- Z - [mm]: 78; Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.0; Dimensione nominale: 4""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 108 - 116; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 164; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,0; Riferimenti:EAN: 4006209915066Codice fischer: 91506