Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090671 PBZ TASSELLO DI CENTRAGGIO - 00090671

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090671 PBZ TASSELLO DI CENTRAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 0

  • Ausführung - zum Stecken

  • Verankerung - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209906712

Artikelnummer

FIS00090671

Herstellernummer

00090671

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

0

Ausführung:

zum Stecken

Verankerung:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

30 mm

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

Accessori per calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)/calcestruzzo cellulareTassello di centraggio per barre di ancoraggio e bussole filettate internamente.Materiali di supporto: ApplicazioniAncoraggio in calcestruzzo cellulare con resina ad iniezione FIS VVantaggi: Il tassello di centraggio fischer PBZ è un aiuto per il centraggio delle barre di ancoraggio FIS A M8-M12 e FIS E M6 / M8 per il fissaggio in calcestruzzo aerato autoclavato AAC/calcestruzzo cellulare con un foro conico.VantaggioIl manicotto di centraggio PBZ fissa l'ancoraggio nel foro, consentendo così anche l'installazione dall'alto.Applicazioni: Materiali da costruzioneCalcestruzzo aerato autoclavato AAC/calcestruzzo cellulare* Puoi trovare informazioni dettagliatesui materiali da costruzione nel documento di registrazione.Funzionamento: FunzionamentoPosizionare il tassello di centraggio PBZ nel foro.Successivamente, riempire il foro con resina ad iniezione FIS V a partire dalla bocca del foro e successivamente inserire la barra o la bussola.Il tassello di centraggio PBZ fissa l’ancoraggio nel foro.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 4006209906712Codice fischer: 90671