FISCHER ITALIA - FIS00090455 FIS A M16X175 R - 00090455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 175 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209904558
Artikelnummer
FIS00090455
Herstellernummer
00090455
Hersteller
FIS
Länge:
175 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 16; Lunghezza - l - [mm]: 175; Riferimenti:EAN: 4006209904558Codice fischer: 90455