Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090452 FIS A M12X180 R - 00090452

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090452 FIS A M12X180 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209904527

Artikelnummer

FIS00090452

Herstellernummer

00090452

Hersteller

FIS

Länge:

180 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 180; Riferimenti:EAN: 4006209904527Codice fischer: 90452