FISCHER ITALIA - FIS00090447 FIS A M10X130 R - 00090447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4006209904473
Artikelnummer
FIS00090447
Herstellernummer
00090447
Hersteller
FIS
Länge:
130 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 130; Riferimenti:EAN: 4006209904473Codice fischer: 90447


